※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SND-14 ディープスネイクレンチ FPC 43053703 SND-14 ディープスネイクレンチ FPC 43053703

ディープスネイクレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43053703 品番 SND-14
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ソケット部がディープタイプのスネイクレンチです。

寸法S(mm)14 用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。 質量(g)472 全長L(mm)370 寸法D(mm)20 寸法l(mm)9 寸法W(mm)210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする