※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの スパナ/レンチ
FPCの ハンドルレンチ
FPCの T型レンチ
スネイクレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053719
品番
SNW-8
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ボルト、ナットの保持機構はリングバネ+鋼球で行います。ナットの取り外しはリングバネのふくらみを鋼球の位置に合わせれば簡単に外れます。
寸法S(mm)
8
用途
ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。
質量(g)
416
全長L(mm)
650
寸法D(mm)
12.5
寸法l(mm)
7
寸法W(mm)
180