※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNW-11 スネイクレンチ FPC 43053728 SNW-11 スネイクレンチ FPC 43053728

スネイクレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43053728 品番 SNW-11
参考基準価格(税別)¥6,210 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ボルト、ナットの保持機構はリングバネ+鋼球で行います。ナットの取り外しはリングバネのふくらみを鋼球の位置に合わせれば簡単に外れます。

寸法S(mm)11 用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。 質量(g)534 全長L(mm)650 寸法D(mm)17.5 寸法l(mm)8 寸法W(mm)190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする