SNW-8S ショートスネイクレンチ FPC 43053737 SNW-8S ショートスネイクレンチ FPC 43053737

ショートスネイクレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43053737 品番SNW-8S
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スネイクレンチのハンドル軸部を短くして狭い場所でも使いやすくしました。

寸法S(mm)8 用途ボルト、ナット保持機構付きのT形ユニバーサルレンチです。 質量(g)268 全長L(mm)350 寸法D(mm)12.5 寸法l(mm)7 寸法W(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする