FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
スピーダーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053746
品番
SPD-381
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
405
用途
ソケット取付等時、早回しに適しています。
質量(g)
540
寸法D(mm)
130
駆動角(sq.)
9.5(3/8")