FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
スピーダーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053755
品番
SPD-481
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法L(mm)
400
用途
ソケット取付等時、早回しに適しています。
質量(g)
670
寸法D(mm)
90
駆動角(sq.)
12.7(1/2")