FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053764
品番
SPH-241
参考基準価格(税別)
¥2,340
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ローレット柄。
寸法L(mm)
150
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
質量(g)
90
寸法L2(mm)
139.5
寸法W(mm)
13.5
駆動角(sq.)
6.35(1/4")