FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43053789
品番
SPH-341G
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ソフトグリップタイプ。手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。
寸法L(mm)
257
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
質量(g)
218
寸法L2(mm)
240
寸法W(mm)
21
寸法W2(mm)
21.8
駆動角(sq.)
9.5(3/8")
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないで下さい。