FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
ロッキングスピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43053798
品番
SPH-342L
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
ローレット柄。ロッキング機構付きスピンナーハンドルです。取り付け取り外しはロッド操作で行います。
寸法L(mm)
250
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
質量(g)
290
寸法L2(mm)
214
寸法W(mm)
21
駆動角(sq.)
9.5(3/8")