※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053807
品番
SPH-441
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ローレット柄。
寸法L(mm)
300
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
質量(g)
655
寸法L2(mm)
285
寸法W(mm)
28
駆動角(sq.)
12.7(1/2")