※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPH-442 スピンナーハンドル FPC 43053816 SPH-442 スピンナーハンドル FPC 43053816

スピンナーハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43053816 品番 SPH-442
参考基準価格(税別)¥5,070 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ローレット柄。

寸法L(mm)380 用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 質量(g)780 寸法L2(mm)365 寸法W(mm)28 駆動角(sq.)12.7(1/2")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする