FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの スピンナハンドル
スピンナーハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43053825
品番
SPH-442G
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手にやさしくフィットするオリジナルデザイン。ラバーグリップのスピンナーハンドルです。
寸法L(mm)
388
用途
ソケット取付他、仮締めにも使用できます。
質量(g)
655
寸法L2(mm)
367
寸法W(mm)
28
寸法W2(mm)
31
駆動角(sq.)
12.7(1/2")
注意
※絶縁工具ではありません。電気作業には使わないでください。