SPH-444 スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPC 43053843 SPH-444 スピンナーハンドル(伸縮タイプ) FPC 43053843

スピンナーハンドル(伸縮タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43053843 品番SPH-444
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体が二段階の伸縮式になっていますので作業条件に応じて全長を変えられ、収納にも便利です。

寸法L(mm)300 用途ソケット取付他、仮締めにも使用できます。 質量(g)650 寸法L2(mm)380 寸法W(mm)28 駆動角(sq.)12.7(1/2")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする