FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型ハンドル
スピードTハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053868
品番
SPT-391
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥2,187
販売価格(税別)
¥
1,988
バスケットに入れる
ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
寸法L(mm)
250
用途
スピードTハンドルです。
質量(g)
290
寸法D(mm)
11
寸法W(mm)
150
駆動角(sq.)
9.5(3/8")