FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型ハンドル
スピードTハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43053877
品番
SPT-491
参考基準価格(税別)
¥3,010
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ソケットやヘキサゴンソケットと組み合わせると、作業効率のよいT形レンチとして使えます。
寸法L(mm)
300
用途
スピードTハンドルです。
質量(g)
470
寸法D(mm)
12.7
寸法W(mm)
180
駆動角(sq.)
12.7(1/2")