FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型スライドハンドル
T形スライドハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054096
品番
TH-231
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法L(mm)
115
質量(g)
42
寸法H(mm)
23.5
寸法D(mm)
6
駆動角(sq.)
6.35(1/4”)