FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型スライドハンドル
T形スライドハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054105
品番
TH-331
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
220
質量(g)
171
寸法H(mm)
33
寸法D(mm)
10
駆動角(sq.)
9.5(3/8")