※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型スライドハンドル
T形スライドハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054114
品番
TH-431
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
250
質量(g)
374
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
14
駆動角(sq.)
12.7(1/2")