※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH-432 T形スライドハンドル FPC 43054123 TH-432 T形スライドハンドル FPC 43054123

T形スライドハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054123 品番 TH-432
参考基準価格(税別)¥2,570 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)300 質量(g)435 寸法H(mm)44 寸法D(mm)14 駆動角(sq.)12.7(1/2")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする