TH-831 T形スライドハンドル FPC 43054139 TH-831 T形スライドハンドル FPC 43054139

T形スライドハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054139 品番 TH-831
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法L(mm)550 質量(g)3513 寸法H(mm)81 寸法D(mm)28 駆動角(sq.)25.4(1/1")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする