※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSB-2 T形ドライバー FPC 43054193 TSB-2 T形ドライバー FPC 43054193

T形ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 先端形状プラス 注文コード43054193 品番TSB-2
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は先端形状など4種類から選べます 他の種類を見る

すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)200 質量(g)64 寸法W(mm)100 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする