※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ドライバー/ビット
FPCの ドライバー
FPCの T型ハンドルドライバー
T形ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
プラス
注文コード
43054209
品番
TSB-3
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.3
全長(mm)
300
質量(g)
184
寸法W(mm)
180
商品構成
単品