※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FPC
FPCの ドライバー/ビット
FPCの ドライバー
FPCの T型ハンドルドライバー
T形ドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
先端形状
マイナス
注文コード
43054218
品番
TSF-6
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
先端形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
すばやい回転作業が可能なT形のドライバーです。
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
6
全長(mm)
200
質量(g)
63
寸法W(mm)
100
商品構成
単品