UJ-221 ユニバーサルジョイント FPC 43054236 UJ-221 ユニバーサルジョイント FPC 43054236

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054236 品番 UJ-221
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,187
販売価格(税別)
1,988
差込角(sq.)6.35(1/4) 全長L(mm)36 用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。 質量(g)23 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)14 駆動角(sq.)6.35(1/4)
注意
※ユニバーサルジョイントは他のアタッチメントに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする