FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054245
品番
UJ-321
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
54
用途
ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。
質量(g)
60
寸法D1(mm)
18
寸法D2(mm)
18
寸法L2(mm)
17
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
注意
※ユニバーサルジョイントは他のアタッチメントに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意下さい。