UJ-421 ユニバーサルジョイント FPC 43054263 UJ-421 ユニバーサルジョイント FPC 43054263

ユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054263 品番 UJ-421
参考基準価格(税別)¥3,260 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
差込角(sq.)12.7(1/2) 全長L(mm)73 用途ハンドルとソケットの間に装着することで、角度をつけた作業が可能になります。 質量(g)165 寸法D1(mm)25 寸法D2(mm)25 寸法L2(mm)23 駆動角(sq.)12.7(1/2)
注意
※ユニバーサルジョイントは他のアタッチメントに比較して強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする