FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型スライドハンドル
T形ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054367
品番
UTH-3
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
T形工具で延長作業を可能にします。先端は首振りタイプですから狭い箇所での作業にも適しています。
寸法L(mm)
650
質量(g)
663
寸法D(Φmm)
22
寸法W(mm)
210
駆動角(sq.)
9.5(3/8")