FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケットハンドル
FPCの T型スライドハンドル
ロッキングT形ユニバーサルハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054376
品番
UTHL-3
参考基準価格(税別)
¥7,280
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。
寸法L(mm)
650
質量(g)
693
寸法D(Φmm)
22
寸法W(mm)
210
駆動角(sq.)
9.5(3/8")