UTHL-4 ロッキングT形ユニバーサルハンドル FPC 43054394 UTHL-4 ロッキングT形ユニバーサルハンドル FPC 43054394

ロッキングT形ユニバーサルハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054394 品番 UTHL-4
参考基準価格(税別)¥7,630 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

首振りのT形延長工具にロッキング機構を追加してありますので、取り付けたソケットやアタッチメントを確実に保持して、ソケット等の取り残しや脱落を起こしません。

寸法L(mm)650 質量(g)815 寸法D(Φmm)25 寸法W(mm)230 駆動角(sq.)12.7(1/2")

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする