FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの エクステンションバー
ウォブルアダプター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43054403
品番
WAD-3
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
セットスクリューでエクステンションバーに固定することができます。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
32
用途
通常のエクステンションバーの先端に取り付けることで、首振りタイプとして使えるアダプターです。
質量(g)
28
駆動角(sq.)
9.5(3/8)
注意
※一般的なエクステンションバーに比べ強度が弱くなっています。力の入れすぎにご注意ください。