FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ付属品
FPCの ユニバーサルジョイント
インパクトユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054428
品番
WUJ-3/8
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
差込角(sq.)
9.5(3/8)
全長L(mm)
48.5
用途
インパクトレンチ用アタッチメントです。
質量(g)
80
ピン形式
3-P
Oリング
3-O
駆動角(sq.)
9.5(3/8)