WUJ-1/2 インパクトユニバーサルジョイント FPC 43054437 WUJ-1/2 インパクトユニバーサルジョイント FPC 43054437

インパクトユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054437 品番 WUJ-1/2
参考基準価格(税別)¥6,910 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。

差込角(sq.)12.7(1/2) 全長L(mm)68 用途インパクトレンチ用アタッチメントです。 質量(g)200 ピン形式4-P2 Oリング4-P2 二面幅(inch)1/2 駆動角(sq.)12.7(1/2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする