WUJ-1.1/2 インパクトユニバーサルジョイント FPC 43054446 WUJ-1.1/2 インパクトユニバーサルジョイント FPC 43054446

インパクトユニバーサルジョイント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054446 品番 WUJ-1.1/2
参考基準価格(税別)¥135,100 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。

差込角(sq.)38.1(1.1/2) 全長L(mm)180 用途インパクトレンチ用アタッチメントです。 質量(g)4812 ピン形式84-P2 Oリング84-O2 二面幅(inch)1-1/2 駆動角(sq.)38.1(1.1/2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする