FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ関連品
FPCの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054516
品番
3-O
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
差込角(sq.)
9.5(3/8)
寸法D(mm)
14.8
寸法W(mm)
2.4
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
適合
ソケット・アタッチメント:3/8WS、3/8WA、3/8WD、3/8SPL、3/8SPD、3UX、3H、3/8BH、WUJ-3/8、3/8WETB、WSAD-304