FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ関連品
FPCの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054534
品番
4-O2
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
差込角(sq.)
12.7(1/2)
寸法D(mm)
22.1
寸法W(mm)
3.5
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
適合
ソケット・アタッチメント:1/2WS-14〜32、1/2WA-17.5〜27、WUJ-1/2、WSAD-406・408B、4WG-22〜30、4WGS-22〜30、1/2SPS-23、1/2WM-19〜21、1/2SPL-22〜24、4H-3/8〜19、WUJ-1/2