6-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054543 6-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054543 6-O1 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054543

インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054543 品番 6-O1
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
差込角(sq.)12.7(1/2)、19.0(3/4) 寸法D(mm)31.7 寸法W(mm)3.5 用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング 適合ソケット・アタッチメント:1/2WS-35〜36、1/2WA-29〜32、4WGS-32〜36、4WG-32、3/4WS-17〜38、3/4WA-14〜38、3/4WAU-19〜38、6WG-32〜41、6WG-33A〜41A、3/4SPS、3/4WAQ、3/4WBQ-3217〜3517、6WGQ、6WG-4121C、6NR33〜4121、3/4WETB、WUJ-3/4、6H、WSAD-604〜608,604B

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43054525
2021-01-27
用途:
インパクトレンチに使用
サービス業

写真には、ピンも付いてる感じで写ってるので、勘違いして注文。予備用なので良いが、ちょっと不親切。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする