FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ関連品
FPCの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054568
品番
8-O1
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1)
寸法D(mm)
43.8
寸法W(mm)
5.3
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
適合
ソケット・アタッチメント:1/1WS-17〜51、1/1WA、1/1WAU-17〜51、1/1WAQ-17〜22、1/1WBQ、WUJ-1/1、1/1WETB、WSAD-806,806-160,8084、WSAD-806B