8-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054577 8-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054577 8-O2 インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング FPC 43054577

インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43054577 品番 8-O2
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
差込角(sq.)25.4(1/1) 寸法D(mm)49.4 寸法W(mm)3.1 用途インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング 適合ソケット・アタッチメント:1/1WS-52〜80、1/1WAU-52〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43054525
2021-01-27
用途:
インパクトレンチに使用
サービス業

写真には、ピンも付いてる感じで写ってるので、勘違いして注文。予備用なので良いが、ちょっと不親切。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする