FPC
FPCの ソケット/ソケットレンチ
FPCの ソケット/ソケットレンチ関連品
FPCの ソケット/ソケットレンチ用部品
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43054595
品番
84-O1
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
差込角(sq.)
25.4(1/1)、38.1(1,1/2)
寸法D(mm)
69.6
寸法W(mm)
5.7
用途
インパクトソケット・アタッチメント用取付Oリング
適合
ソケット・アタッチメント:1/1WS-95、1.1/2WS-46〜110