ロックタイト574フランジシール剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード43054945 品番830808
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性

オレンジ 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43054945
2020-05-18
用途:
自動車のオイル漏れ等

ポルシェ指定品とのことですが輸入車全般に使用
フランジ面、テーパーネジ、ANフィッティングの漏れはほぼ止まります!
ちょっとお高いのがタマニキズ。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする