(+)取っ手用小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43055153 品番 M4×45
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

めねじを切った取っ手を流し台等に裏側から締め付けて取り付ける為のネジです。
締め付け後出来るだけ出っ張らないよう頭部を薄くしてあります。
相手材がさほど硬くない木材の場合、首下のテーパー部は座ぐりなしでも相手材にめり込みます。

長さ(mm)45 ねじピッチ0.7 材質 表面処理3価ホワイト 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする