付属品取扱説明書、添付文書、収納ケース、お試し用単4形乾電池2本
測定範囲圧力:0〜299mmHg、脈拍:40〜180拍/分
質量(g)約95
電源単4形乾電池2本
測定方式オシロメトリック方式
表示カレンダー&時計、体動エラー、不規則脈波(IHB)、WHO基準 血圧レベル
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×88×21.5
メモリー60回×2
保証期間10年(消耗品を除く、業務使用は対象外となります。)
電池寿命約200回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00020000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器