Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の シャツ・インナー
Printstar(トムス)の 半袖 シャツ・インナー
Printstar(トムス)の Tシャツ 半袖
5.6オンスCRBヘビーウェイトベースボールTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43055557
品番
00107-CRB
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
3/4スリーブのラグランTシャツをよりスタンダードにブラッシュアップ
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
67
身幅(cm)
52
生地
190g/m
2
(5.6oz) 17/-天竺
色番
731
身丈(cm)
70