Printstar(トムス)
5.6オンスCBTヘビーウェイトベビーTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
子供用
子供用
90cm
80cm
色
ロイヤルブルー
ホワイト
ブラック
レッド
ピンク
オレンジ
イエロー
ネイビー
ロイヤルブルー
ターコイズ
ライトピンク
ライトブルー
デイジー
杢グレー
ライトグリーン
アーミーグリーン
肩幅(cm)
25
25
23
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43055767
品番
00103-CBT
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
スナップボタンで着脱しやすいベビーのための定番Tシャツ
色
ロイヤルブルー
サイズ
子供用
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
25
袖丈(cm)
11
サイズ(cm)
90
身幅(cm)
29
生地
190g/m
2
(5.6oz) 17/-天竺
色番
32
身丈(cm)
36