大阪魂
(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(800個)
1箱(1300個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(150個)
1箱(100個)
1箱(250個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(40個)
ねじの呼び
1/8
1/8
5/32
1/4
5/16
3/8
長さ(mm)
6
6
12
16
25
10
32
50
38
45
20
山数
40
40
32
20
18
16
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43055835
品番
1/8×6
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/8
山数
40
長さ(mm)
6
材質
黄銅
寸法t(mm)
(最大)1.38/(最小)1.02
表面処理
生地
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)2.35/(最小)2.05
寸法n(mm)
(最大)0.90/(最小)0.70
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)5.65/(最小)5.15