5.6オンスCRBヘビーウェイトベースボールTシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43055873 品番 00107-CRB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

3/4スリーブのラグランTシャツをよりスタンダードにブラッシュアップ

ブラック×ホワイト サイズM 混率(%)綿100 裄丈(cm)67 身幅(cm)52 生地190g/m2(5.6oz) 17/-天竺 色番66 身丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする