3/8×50 (-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱) 大阪魂 43056063

(-)丸ボルト ウィット (黄銅)(小箱)

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可72日以内出荷とは
内容量1箱(40個)
ねじの呼び3/8
長さ(mm)50
山数16
内容量1箱(40個)注文コード43056063品番3/8×50
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼び3/8山数16長さ(mm)50材質黄銅寸法t(mm)(最大)3.38/(最小)2.92表面処理生地頭部形状寸法K(mm)(最大)6.44/(最小)5.96寸法n(mm)(最大)2.00/(最小)1.66穴の形状すりわり寸法dk(mm)(最大)16.48/(最小)15.52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする