極厚約14mm 約30cmジョイントマット108枚セット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(108枚) 注文コード 43056074 品番 19-034
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

厚さ約14mmのジョイント式の床材マットです。
厚みがあり弾力性・防音性・断熱性・床傷防止に役立ちます。防水性にも優れ水洗いも可能です。

ブルー 寸法(mm)約300×300 材質ポリエチレン 厚さ(mm)14
注意
※火に近づけたり直接火があたる場所で使用しないで下さい。
※お子様が口に入れたり、かじったり、飲み込んだりしないよう十分にご注意下さい。
※ジョイントはしっかりとはめてご使用下さい。隙間があるなどでの使用はジョイントがはずれ転倒の恐れがありますので必ずご確認の上ご使用下さい。
※飛び乗るなど勢いよく乗らないで下さい。マットが滑って怪我をする場合があります。
※敷く前に必ず床面のワックス・水などをよく拭き取って下さい。
※使用中、製品に破損や変形が生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※塩化ビニル系床材の上で長時間使用をしますと床面が変色する場合がありますのでご注意下さい。
※一か月に一度、本製品を取り外して風通しを行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22460524
2018-11-26
用途:
フローリング用

丁度良い厚みで弾力も良い感じです。裏に貼ってあるシールが無ければ★5

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする