大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 丸小ねじ
(-)丸小ねじ ウィット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(120個)
注文コード
43056526
品番
1/2×20
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
1/2
山数
12
長さ(mm)
20
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)4.98/(最小)4.02
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
丸
寸法K(mm)
(最大)8.45/(最小)7.95
寸法n(mm)
(最大)2.76/(最小)2.42
穴の形状
すりわり
寸法dk(mm)
(最大)22.08/(最小)21.12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。