(-)丸小ねじ ウィット(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 43056727 品番 1/4×12
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ねじの呼び1/4 山数20 長さ(mm)12 材質 寸法t(mm)(最大)2.60/(最小)2.00 表面処理クロメート 頭部形状 寸法K(mm)(最大)4.38/(最小)4.02 寸法n(mm)(最大)1.58/(最小)1.3 穴の形状すりわり 寸法dk(mm)(最大)11.18/(最小)10.42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3439:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする